曜日別特売

クラフトフォームステンレスドライバー TX15

クラフトフォームステンレスドライバー TX15 - Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX15 - Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX15 - Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX15 - Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX15 - Weraクラフトフォームステンレスドライバー TX15 - Wera

人間工学に基づく形状、つかみやすさとフィット感を実現しています。
転がり防止仕様です。
カラーコード付きです。

用途電気工事等トラスコ品番342-5751材質軸部::ステンレス全長(mm)178軸長(mm)80刃先TX15内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942554022763
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする