「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO H-4 240×170×0.04

「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO H-4 240×170×0.04 - セイニチ(生産日本社)「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO H-4 240×170×0.04 - セイニチ(生産日本社)「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO H-4 240×170×0.04 - セイニチ(生産日本社)「ユニパック」エコバイオ規格品(チャック付ポリエチレン袋) ECO H-4 240×170×0.04 - セイニチ(生産日本社)

フィルム厚0.04mmのチャック付ポリエチレン袋です。
環境に配慮した原料を70%配合し、CO2排出量を約30%削減しています。
エコマーク・バイオマスプラマーク・バイオマスマーク取得申請中です。
薬品・衣類・日用雑貨・食品など幅広い用途に使用できます。

用途幅広い商品の保管や管理に。仕様食品衛生法適合トラスコ品番355-2003材質バイオマスPE:30%+リサイクルPE:40%配合厚さ(mm)0.04透明質量(g)397.2種類チャック付ポリエチレン袋エコマーク認定認定縦(mm)240横(mm)170エコマーク認定番号21 140 064内容量1袋(100枚)
注意
※酸・アルカリなど特殊な内容物や細かな使用については、事前にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942624ECO H-4
971
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする