曜日別特売

バッグフィルター

バッグフィルター - アクアシステムバッグフィルター - アクアシステムバッグフィルター - アクアシステム

エア式循環式タンク清掃ろ過クリーナのバッグフィルターです。
ステンレスフィルターの清掃時間の短縮が出来ます。

用途切削液のタンク清掃時間の短縮に。材質合成繊維内容量1セット(3枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
幅(mm)
高さ(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942649J-FB-FT-#100342-3162JFB110330JFB用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25942658J-FB-FT-#200342-3163JFB110330JFB用
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
25942667APDQO-FB100-FT#100342-3157APDQOFB100230380APDQOFB100用
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25942676APDQO-FB100-FT#200342-3160APDQOFB100230380APDQOFB100用
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25942685APDQO-FB200-FT#100342-3161APDQOFB230520APDQOFB200用
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
25942694APDQO-FB200-FT#200342-3159APDQOFB230520APDQOFB200用
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする