マーベル
ドラムローラー 2
電線ドラムが軽くまわせます。
薄型なのでちょっとした隙間に収納可能です。
用途
電線の保管に。
トラスコ品番
340-2689
材質
スチール
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
20.5
耐荷重(kg)
500
直径(mm)
450
最大荷重(kN)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942710
E-6710
¥
29,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください