日動工業
LEDチューブライト20W形(片側給電)
紫外線を発生させないので虫が寄りにくい低誘虫性の光源です。
本体は割れにくいポリカーボネイトを使用しています。
蛍光灯に比べ熱の発生が少ないです。
片側給電です。
トラスコ品番
364-6492
材質
管:ポリカーボネイト、放熱板:アルミ
消費電力(W)
100V:10、200V:11
定格電圧
100/200V
定格電圧(V)
100/200
管径(Φmm)
29.5
口金
G13
定格寿命(時間)
50000
管長(mm)
581
光源色
昼白色
明るさ(Lm)
1550
演色指数(Ra)
82
標準消費電力料金(円/h)
100V:0.28
内容量
1本
注意
※器具内部は安定器やインバーターを介さず直接ソケットに接続する必要があります(要有資格者・電気工事士の結線工事)
※非常照明等、特殊な器具には使用しないでください。
※既存の蛍光灯用器具にそのまま付けると故障します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942755
LCL-2010W-HI
¥
6,400
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください