ニトムズ
はがせる両面テープ壁紙掲示用
壁紙用両面テープ。
しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。
用途
壁紙のポスター・掲示物の貼り付けに。
仕様
テープカット条件:手で切れる
トラスコ品番
390-5325
材質
基材:和紙、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
20
厚さ(mm)
0.15
色
白
質量(g)
32
長さ(m)
3
粘着力(N/10mm)
(1面)7.2、(2面)2.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942850
T3974
¥
694
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください