曜日別特売

はがせる両面テープガラス掲示用

はがせる両面テープガラス掲示用 - ニトムズはがせる両面テープガラス掲示用 - ニトムズはがせる両面テープガラス掲示用 - ニトムズ

窓ガラス用両面テープです。
しっかり貼れて、きれいにはがせる両面テープです。

用途ガラスのポスター・掲示物の貼り付けに。材質基材:ポリエチレン、粘着剤:アクリル系透明粘着力(N/10mm)(1面)7.7、(2面)5.8仕様テープカット条件:手で切れるトラスコ品番390-5324幅(mm)20厚さ(mm)0.2質量(g)32長さ(m)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942859T39752030.2
874
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする