アズマ工業
職人箒
プロ仕様の万能箒です。
丈夫なスチール柄です。
用途
掃き掃除に。
材質
穂:ホーキ草、柄:樹脂被覆鋼管
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942877
123369
347-8411
830
360
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
25942886
112318
347-8413
1320
320
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください