PANDUIT(パンドウイット)
ハイカットアダプタ
結束工具に装着する事で、余長を残して結束バンドをカットできます。
用途
結束工具用。
付属品
取付用ネジ1個、ネジゆるみ止め剤1個
全長(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
適合バンド幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942920
BG3GTS-E
353-7158
GTS-E.GS2B-E.PTS
1.8~5.7
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
25942929
BG3GTH-E
353-7159
GTH-E.GS4H-E
4.8~9.7
¥
10,020
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください