曜日別特売

折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン

折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - サンコー(三甲)折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - サンコー(三甲)折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - サンコー(三甲)折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - サンコー(三甲)折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - サンコー(三甲)折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - サンコー(三甲)折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - サンコー(三甲)折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン - サンコー(三甲)

量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。
フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。
未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。

用途組立式材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)300間口(mm)300フタ高さ(mm)22折りたたみ時高さ(mm)103嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット内容量1個
注意
※フタを外した状態での使用は避けてください。
※十分な強度を得られない場合があります。
※踏み台として使用しないでください。
※火気厳禁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
外寸(mm)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594293856015000GRBRO346-2122グリーン302300×300×302グリーン
7,560
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
2594525756123000BK901379-1447ブラック153300×300×153ブラック
5,880
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする