テラモト スポンジたわしハード 5P

テラモト スポンジたわしハード 5P - キクロンテラモト スポンジたわしハード 5P - キクロンテラモト スポンジたわしハード 5P - キクロンテラモト スポンジたわしハード 5P - キクロン

研磨力・耐久性に優れたスポンジたわしです。

用途頑固な汚れ、コゲツキ、研磨に。材質ナイロン、ポリウレタン仕様研磨材付き不織布厚さ(mm)36寸法(縦×横×厚さ)(mm)パッケージサイズ:115×75×180縦(mm)115横(mm)75繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(5個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25942956A530-5Pピンク354-6759
1,140
739
813(税込)
当日出荷
25942965A531-5Pグリーン354-6757
1,140
739
813(税込)
当日出荷
25942974A532-5Pイエロー354-6755
1,140
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする