キクロン
スポンジたわしソフト 5P
キズを付けずに高い洗浄力です。
異物混入対策に有効なブルーの不織布と、水切れ泡立ちに優れたスポンジを組み合わせています。
用途
ステンレス、プラスチック、ガラスの洗浄に。
仕様
研磨粒子なし不織布
材質
ナイロン、ポリウレタン
厚さ(mm)
36
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
パッケージサイズ:115×75×180
縦(mm)
115
横(mm)
75
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25942990
B-510-5P
354-6758
ピンク
¥
1,140
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
25942999
B-511-5P
354-6760
グリーン
¥
1,140
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
25943008
B-512-5P
354-6754
イエロー
¥
1,140
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください