曜日別特売

Whiz i ブラシ

Whiz i ブラシ - IRIS

Whiz i純正の交換用消耗品です。
Whiz i専用のブラシです。
取り外し簡単、回転式、自動高さ調整が可能です。

用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7673適合機種574732(Whiz i)幅(mm)80高さ(mm)80品名ブラシ奥行(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本体(574732)をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
※日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943069574691
16,300
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする