曜日別特売

Whiz i 紙パック10枚1パック

Whiz i 紙パック10枚1パック - IRIS

Whiz i純正の交換用消耗品です。
Whiz i専用の紙パックです。
ゴミ捨て簡単、大容量の6.3Lです。

用途Whiz iの交換用部品に。トラスコ品番354-7669適合機種574732(Whiz i)幅(mm)315高さ(mm)5品名紙パック10枚入奥行(mm)260RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10枚)
注意
※本体(574732)をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
※日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943078574693
13,038
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする