IRIS
Whiz i HEPAフィルター2個1パック
Whiz i純正の交換用消耗品です。
Whiz i専用のHEPAフィルターです。
花粉やハウスダスト、PM2.5を約99.97%キャッチします。
用途
Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番
354-7670
適合機種
574732(Whiz i)
幅(mm)
80
高さ(mm)
45
品名
HEPAフィルター2個入
奥行(mm)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2個)
注意
※本体(574732)をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
※日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943087
574694
¥
8,150
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください