IRIS
Whiz i ブレード
Whiz i純正の交換用消耗品です。
Whiz i専用のブレードです。
ハードフロアの清掃での求人率をアップします。
用途
Whiz iの交換用部品に。
トラスコ品番
354-7674
適合機種
574732(Whiz i)
幅(mm)
30
高さ(mm)
10
品名
ブレード
奥行(mm)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本体(574732)をご利用される方は利用開始登録が必須です。本体をご購入前に必ずご確認ください。
※日本国外への持ち出し、日本国外での利用は不可です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943096
574697
¥
17,928
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください