エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ

エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)エア用セーフティーリール(アンチスパークタイプ) アンチスパークタイプ - CEJN(セイン)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。
静電気を防止するホースで、火花が発生しにくいです。
ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。
分解不要でホースの交換が簡単に可能です。
ワンタッチで簡単に取付け可能なため、設置とメンテナンスが容易に行えます。
特許取得済みの大流量設計により、作業効率向上に貢献します。
2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。

用途塗装作業、防爆が求められる用途に。仕様ラチェット式ストッパートラスコ品番366-6464材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入EPDMゴム幅(mm)490ホース:ライトブルー高さ(mm)409適合チューブ外径(Φmm)17.5使用温度範囲(℃)-20~60奥行(mm)190内径(Φmm)10全長(m)10使用圧力(MPa)1.2接続口径(Rc)継手:3/8最高使用圧力(MPa)1.2外径(Φmm)17.5取付金具(二次側)R3/8取付金具(一次側)R3/8ホース寸法(全長)(m)一次側:1.5、二次側:10ホース寸法(内径×外径)(mm)10×17.5ホース長さ(m)10使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応巻取形式自動内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2594313019-911-2510
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする