曜日別特売

合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007

合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007 - TOWA(東和コーポレーション)合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007 - TOWA(東和コーポレーション)合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007 - TOWA(東和コーポレーション)合成皮革手袋 EXTRA GUARD EG-007 - TOWA(東和コーポレーション)

マイクロファイバー繊維で、装着感に優れています。

用途スポーツ、アウトドアに。材質手のひら部:合成皮革、シリコーン樹脂、甲部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーン樹脂、着脱テープ:ナイロン、ポリウレタンターコイズブルー滑り止め効果ありRoHS指令(10物質対応)対応袖口仕様マジック式内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943148EG-007-M353-7682M20.28.120
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25943157EG-007-L353-7681L20.88.421
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
25943166EG-007-LL353-7680LL21.48.721
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする