GENTOS
乾電池式LEDバイクライト
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。
XB-350Bの後継機種です。
用途
自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。
付属品
パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池
トラスコ品番
354-0177
材質
PC
幅(mm)
98
色
ブラック
高さ(mm)
26
奥行(mm)
38.3
電源(V)
単3アルカリ電池×2本
電源
単3アルカリ電池×2本
保護等級
IPX4(防滴)
明るさ(Lm)
210(強モード時)
照射距離(m)
82(強モード時)
最大点灯時間
12時間(強モード時)
内容量
1台
注意
※光を直接目に当てないで下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943175
XB-450B
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください