曜日別特売

グリースノズルアダプター

グリースノズルアダプター - ヤマダコーポレーショングリースノズルアダプター - ヤマダコーポレーショングリースノズルアダプター - ヤマダコーポレーショングリースノズルアダプター - ヤマダコーポレーション

グリース給油用のノズルアダプターです。
グリースガンなどのハイドロリックニップル用チャックノズルにジョイントして使用します。
アダプター先端部が細いニードル形状のため狭い隙間への給油に適しています。
ベアリングのボールの隙間などの狭い箇所への給油に便利です。
グリースガンなどのノズルにジョイントできるハイドロリックニップルが付属しています。
従来ノズルの付替えが必要であった給油作業がジョイント方式で容易におこなえます。

用途
ベアリングや機械などの狭い箇所へのグリース給油に。
先端が細いノズルが必要なグリース給油に。
ベアリングのボール間へのグリース注入に。
ノズル交換の手間軽減に。
トラスコ品番354-6099セット内容ニードル型ノズル本体1個、チャックノズルジョイント用ハイドロリックニップル1個材質本体:スチール全長(mm)80口径(Φmm)4危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※ハイドロリックニップル用チャックノズルへのジョイント用です。。
※グリース給油用です。
※最高使用圧力:40MPa
※ジョイントするノズルが確実にニップルへチャッキングできているか確認してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943236CNPN
2,400
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする