曜日別特売

コンテナバックカードケース

コンテナバックカードケース - 吉野コンテナバックカードケース - 吉野コンテナバックカードケース - 吉野コンテナバックカードケース - 吉野コンテナバックカードケース - 吉野コンテナバックカードケース - 吉野コンテナバックカードケース - 吉野

コンテナバッグ用のカードケースです。
カードケースの色により離れたところからでも内容物が識別できます。
A5サイズがぴったりです。

用途
内容物やロット番号、所有区分などの表示。
記号付け等、作業の標準化に。
材質本体:ポリプロピレン、PVCフィルム質量(g)25縦(mm)250横(mm)160内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943245YS-CB-PKT-BL354-2965ブルー
オープン
359
395(税込)
当日出荷
25943254YS-CB-PKT-WT354-2967ホワイト
オープン
359
395(税込)
当日出荷
25943270YS-CB-PKT-BK354-2966ブラック
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする