曜日別特売

セフティマスターG

セフティマスターG - KDSセフティマスターG - KDSセフティマスターG - KDSセフティマスターG - KDSセフティマスターG - KDSセフティマスターG - KDSセフティマスターG - KDS

内蔵スプリングの力で刃が自動で戻る安全性の高いカッターナイフです。
刃厚が厚く折れにくい0.6mm厚ノンスリット刃を採用しました。
刃が勝手にでないようスライダーロック機能で刃の出しっぱなしによる事故を防ぎます。
L刃(0.5mm厚)も使用可能です。
本体後端へ安全ロープ取り付け可能です。
握りやすさを重視したボディです。

用途開梱作業、発泡スチロールの切断に。トラスコ品番363-0878材質本体:ABS樹脂、刃:スチール全長(mm)185刃長(mm)100刃厚(mm)0.6適合替刃GB-10NS・LB-10NS・LB-50NS・LB-10BNS・LB-50BNS内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943358SA-15
1,540
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする