アスベル
ふきん掛けステンレス マグネット
掛け部がステンレスのふきん掛けです。
ふきんを3枚掛けることができます。
冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。
用途
タオルやふきんの乾燥に。
トラスコ品番
364-4602
材質
支持部、カバー:ABS樹脂、アーム:ABS樹脂、ステンレス鋼、マグネット:フェライト樹脂、スチール
幅(mm)
337
色
シルバー
高さ(mm)
91
奥行(mm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943464
411687
¥
1,792
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください