冷蔵庫サイドラック

冷蔵庫サイドラック - アスベル冷蔵庫サイドラック - アスベル

冷蔵庫側面やスチールに取り付け可能なマグネット式です。
マグネット取り付けでラップや小物を収納できます。

用途ラップや小物の収納に。トラスコ品番345-0884材質本体、仕切り、ペーパースベリ止め部、エンドキャップ、フック:ABS、クッション:シリコーンゴム、アーム、バネ:ステンレス鋼、マグネット:ラバーマグネット幅(mm)259(305)ホワイト高さ(mm)323奥行(mm)85RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943480411397
3,488
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする