エクセン
リレーノッカー(バイブタイプ) 平面取付用
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
タイプ
平面取付用
内容量
1台
注意
※平面取付用です。曲面に取り付ける場合は、曲面取付用をご利用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
空気消費量(NL/回)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943489
RKV30PB
345-9018
70
163
70
0.05~0.13
¥
59,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25943498
RKV40PB
345-9017
95
238
95
0.15~0.37
¥
92,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
当日出荷
25943507
RKV60PB
345-9019
196
303
196
0.33~0.77
¥
135,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください