エクセン
リレーノッカー(バイブタイプ) 曲面取付用
ノッカー専用操作機器(別売)を使うことにより、色々なシステムでノッカーを作動することができます。
用途
ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着を起こしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。
トラスコ品番
344-9144
幅(mm)
196
高さ(mm)
343
タイプ
曲面取付用
奥行(mm)
196
空気消費量(NL/回)
0.33~0.77
打撃エネルギー(N・m)
20.6~49
衝撃力(kg・m/s)
6.9~10.6
内容量
1台
注意
※曲面取付用です。平面に取り付ける場合は、平面取付用をご利用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943516
RKV60PBR
¥
135,700
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください