リレーノッカー(ダイレクトタイプ)

リレーノッカー(ダイレクトタイプ) - エクセンリレーノッカー(ダイレクトタイプ) - エクセンリレーノッカー(ダイレクトタイプ) - エクセン

打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。
リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。

用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
空気消費量(NL/回)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943525RKD30PB345-90241001701000.05~0.13
59,800
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25943534RKD40PB345-90251502401500.15~0.37
92,000
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25943550RKD60PB345-90262002982000.33~0.77
135,700
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする