アイマーク
防鼠栓
鼠や蛇などの侵入を防ぎ配線を守るための、侵入口となっている穴を防ぐ栓です。
難燃ウレタンフォーム製で軽く、やわらかいため簡単に設置が可能です。
材質
難燃ウレタンフォーム
色
灰
高さ(mm)
70
内容量
1セット(10個)
注意
※直射日光を避けて、保管して下さい。
※変色があっても品質に問題はございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943604
AMBSUF-1
-
350-7844
80
オープン
¥
8,798
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25943620
AMBSUF-2
-
350-7843
70
オープン
¥
7,598
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
19315391
AMBSUF-2【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
350-7843
70
¥
10,646
¥
6,898
¥
5,598
アウトレット
¥
6,158
(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください