アイマーク
電柱番号札 10枚セット
耐候性がある二層式樹脂の番号札です。
湾曲しているため電柱に沿わせて取り付け可能です。
セット品。
用途
コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。
トラスコ品番
347-1935
材質
ASA樹脂
厚さ(mm)
1.8
入数(枚)
袋:10
縦(mm)
240
横(mm)
80
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943638
AMDEB-01SET
¥
9,860
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください