アイマーク
樹脂バンド
樹脂製のバンドと留具です。
鋭利な部分も無く、安全です。
用途
電柱番号札などの固定に。
トラスコ品番
347-1931
材質
バンド:ポリエチレンテレフタレート(PET)、留具:ポリアセタール(POM)
厚さ(mm)
0.5
縦(mm)
10
横(mm)
1200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943647
AMPES-1012
¥
990
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください