樹脂バンド 10個セット

樹脂バンド 10個セット - アイマーク

樹脂製のバンドと留具です。
鋭利な部分も無く、安全です。
セット品。

用途電柱番号札などの固定に。トラスコ品番347-1933材質バンド:ポリエチレンテレフタレート(PET)、留具:ポリアセタール(POM)厚さ(mm)0.5縦(mm)10横(mm)1200内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943656AMPES-1012SET
8,280
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする