MAX(マックス)[事務用品・工具]
スーパーネイラ HN-50N4
新・風量調整エアダスタ搭載で、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。
Wノーズストップ方式で使用釘が133種類に増え、軽量・小型の50mmまでの打込可能です。
用途
N釘、CN釘、GN釘、木下地、サイディング、鋼板(2.3mm厚まで)、鋼製束への釘打作業に。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)
幅(mm)
126
全長(mm)
304
高さ(mm)
289
ネイル装填本数
100・200・250・300・400
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
4.6~7.2×1.59~2.9×19~50
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943665
HN50N4DG
347-1759
クールグレー
¥
103,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
25943674
HN50N4DR
347-1762
マイスターレッド
¥
103,900
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください