スーパーネイラ HN-75N4

スーパーネイラ HN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]スーパーネイラ HN-75N4 - MAX(マックス)[事務用品・工具]

高効率エンジンでネダレス工法もテキパキこなせます。
新・風量調整エアダスタ搭載、トリガ脇ボタンで先端噴射ができ、風量調節可能です。

用途木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。付属品キャリングケース、保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、アタッチメント幅(mm)126全長(mm)324高さ(mm)304ネイル装填本数150・200・250・300適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)5.5~7.9×2.5~3.8×38~75内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943708HN75N4DG347-1760クールグレー
136,700
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
25943717HN75N4DR347-1764マイスターレッド
136,700
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする