MAX(マックス)[事務用品・工具]
スーパーネイラ HN-90N4
風量調整エアダスタ機構付です。
ボタンの押し加減でお好みの風量調整が可能です。
装填しやすく調整しやすいマガジン、釘を乗せたあとでも高さ調整が可能です。
用途
木材(LVL、LSLなど含む)、コンクリート、鋼板(3.2mm厚まで)への釘打ち作業に。
付属品
保護メガネ、ジェットオイラ(油入)、キャリングケース
幅(mm)
126
全長(mm)
324
高さ(mm)
328
ネイル装填本数
300
適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)
5.5~7.9×2.5~3.8×45~90
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25943726
HN90N6DG
347-1766
クールグレー
¥
155,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
25943735
HN90N6DR
347-1761
マイスターレッド
¥
155,800
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください