曜日別特売

(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト

(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト - LAMP(スガツネ工業)

特殊カバーの採用で、LED特有の粒状の光源が見えない、高級感のあるやわらかい光を演出します。
裏面はテープ仕様のため、取り付けが簡単です。
目印の線(42mmピッチ)に合わせてカットするだけで、簡単に長さ調節ができます。
IP54を取得しているため、水回りでもご使用いただけます。
くつろぎの色温度2700 Kが新しく加わりました。

トラスコ品番346-3374電源(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943744LED-TAPE-F-1000XW
14,340
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

(220050847)LED-TAPE-F-1000XWLEDテープライト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする