曜日別特売

NOCOO(ノクー)容量表記入りゴミ袋スマートキューブ

NOCOO(ノクー)容量表記入りゴミ袋スマートキューブ - 日本サニパックNOCOO(ノクー)容量表記入りゴミ袋スマートキューブ - 日本サニパックNOCOO(ノクー)容量表記入りゴミ袋スマートキューブ - 日本サニパックNOCOO(ノクー)容量表記入りゴミ袋スマートキューブ - 日本サニパック

本体に容量を印刷しており、分かりやすく管理しやすいゴミ袋です。
スマートキューブシリーズは通常包装の1/4(本袋を1/32)に折りたたんだコンパクト包装でティッシュのように取り出せるBOXタイプの商品です。
プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時のCO2排出量を約20%削減します。

材質低密度ポリエチレン(LLDPE)+天然ライムストーン(LS)厚さ(mm)0.023白半透明内容量1冊(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943769CHT35346-1498650550
664
399
439(税込)
当日出荷
25943778CHT45346-1497800650
898
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする