曜日別特売

手掛り棒付き足場台 DXS型

手掛り棒付き足場台 DXS型 - ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型 - ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型 - ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型 - ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型 - ピカコーポレイション手掛り棒付き足場台 DXS型 - ピカコーポレイション
(1件のレビュー)

回転収納式手掛り棒を2本標準装備しており、天板への昇降をサポートします。
折りたたみ式で収納時も場所を取りません。
軽量で持ち運びしやすい仕様です。
手掛り棒は追加オプション(DXS-TE-R・L)を取り付けることで4本まで追加できます。

用途工場・倉庫などでの作業用、屋外作業用・内装工事・洗車用に。最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)42規格Aマーク仕様Aマーク、手掛り棒回転収納式、手がかり棒:2本標準装備付属品手がかり棒:2本標準装備トラスコ品番364-9702セット内容手掛り棒(右側用・左側用 各1本)材質アルミタイプ手掛り棒回転収納式天板寸法(mm)400×1050天板高さH(mm)1002設置寸法(幅W×奥行D)(mm)1715×599使用条件足場台が安定しない場所には設置しないでください。最大使用質量(kg)100内容量1台
関連資料:図面(0.12MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943918DXS-10101.00210.6
56,000
35,980
39,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 組立作業時

組立作業時に役立ったので、もう一台購入となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする