曜日別特売

プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在

プレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在 - イノアックプレート式緩衝牽引キャスター(ウレタン車) 自在 - イノアック

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。
小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。

用途
精密機械、自動車部品、陶磁器部品の搬送に。
陶器、食器類やキズ付きやすい製品を運搬する台車に。
マテハン距離の長い工場、行程間の横持ち用台車に。
自動車メーカー・空港作業などに。
静粛性が求められる作業に。
仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、車輪:鉄鋳造ホイール、ウレタン車輪幅(mm)48取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)12.7取付座A(mm)158取付座B(mm)114内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25943979KTU-150WJ-BS150(バネ)50~90303.8158×114132~124200
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
25943997KTU-200WJ-BS200(バネ)50~90392158×114132~124252
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする