バリアリールLongマグネットタイプ

バリアリールLongマグネットタイプ - Reelex

シートの張出しは最大6mのロングストロークです。
シートの収納は便利な自動巻きです。
シートは任意の長さでロック可能です。
ネオジム磁石付きで鉄面に簡単に取付可能です。

用途危険区域への立入制限に。トラスコ品番359-0395材質本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレンストローク(m)シート:6シート幅(mm)60表示内容危険立入禁止シート厚さ(mm)0.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944006BRS-606R
8,500
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする