Reelex
Wバリアリール
12mのシートを中間支柱なしで張り出しが可能です。
増し締めハンドルでシートの弛みを軽減します。
ストローク(m)
シート:6
シート幅(mm)
60
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944015
BRS-W606R
359-0396
危険立入禁止
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
25944024
BRS-W606G
359-0397
無地
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください