Reelex
LEDバリアリールLongコーンタイプ
人感センサーLEDライトが付いたバリアリールLongです。
バリアリールLongの形状に合わせた専用設計です。
用途
夜間や暗所での危険区域への立入制限に。
トラスコ品番
359-0407
材質
本体:ABS樹脂、シート:ポリエチレン
ストローク(m)
シート:6
シート幅(mm)
60
表示内容
危険立入禁止
シート厚さ(mm)
0.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944049
BRS-606RSLED
¥
14,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください