Reelex
Wバリアリールmini
ベルトの収納は便利な自動巻き取り式です。
本体裏側にはネオジム磁石が付いており、鉄面に簡単に取り付けができます。
用途
工場内、各種作業の立入制限に。
トラスコ品番
359-0405
質量(g)
320
ベルト色
トラ柄(片面のみ/裏面は黄色)
シート幅(mm)
50
シート長さ(m)
2.8
シート厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
注意
※屋外での使用には対応しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944058
BRMB-W5014T
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください