曜日別特売

多目的洗浄剤 ハイセーフティー

多目的洗浄剤 ハイセーフティー - 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー - 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー - 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー - 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー - 横浜油脂工業(Linda)多目的洗浄剤 ハイセーフティー - 横浜油脂工業(Linda)

材質に対する影響を抑え、すすぎ、二度拭きが不要です。
様々な場所に使用でき、作業効率をアップします。
アルミ対応で腐食しません。
安全・安全・作業性を求めた多目的洗浄剤です。
エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減できます。

用途多目的用途の洗浄剤(エアコン、カーペット、室内、厨房、浴室等の洗浄用)に。トラスコ品番360-4614材質主成分:ケイ酸塩、アミン系溶剤、2-アミノエタノール、無色~微白色透明容量(mL)9980容量(L)10容量(kg)10容量(g)10000希釈倍率原液~10倍pH値12RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944146MZ38
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする