曜日別特売

フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応

フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 - サンコーフォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 - サンコーフォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 - サンコーフォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 - サンコーフォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 - サンコーフォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 - サンコーフォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 - サンコーフォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 - サンコー

48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。
フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。
事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。
カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。
自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。
フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。
バックアップ電源付き。
本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。
ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。
※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。

用途フォークリフトや建設重機の安全管理にトラスコ品番362-4303幅(mm)74高さ(mm)55奥行(mm)21電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありませんサイズ(inch)2.7入力電圧(V)DC12/48記録媒体microSDカード画素数92~620万GPSなしSDカード付属:32GB内容量1台
注意
※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
※あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944268DVRFCONS48
36,182
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする