ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ

ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ - TOWA(東和コーポレーション)ニトリル背抜き手袋 WITHGARDENランドスケープ - TOWA(東和コーポレーション)

ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し、引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
特殊すべり止め(マイクロフィニッシュ[[R上]])加工を施しており、油をともなう作業でも高いグリップ性能を発揮します。
背抜きコーティングのため手にピッタリとフィットし、通気性にも優れています。
屋外作業も紫外線からしっかりガードします。
薄手タイプで、細かな作業にも適しています。

用途土木、建築、園芸、農業、運搬、組立。材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)約1.0ゲージ数13内容量1双
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944399W595-S364-4697バーガンディ/ブラックS23.57.1
オープン
519
571(税込)
当日出荷
25944408W595-M364-4690バーガンディ/ブラックM24.57.3
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944417W596-S364-4695ネイビー/ブラックS23.57.1
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944426W596-M364-4692ネイビー/ブラックM24.57.3
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944435W597-S364-4696フォレストグリーン/ブラックS23.57.1
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944444W597-M364-4689フォレストグリーン/ブラックM24.57.3
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944460W598-S364-4691バイオレットサファイア/ブラックS23.57.1
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944469W598-M364-4694バイオレットサファイア/ブラックM24.57.3
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする