曜日別特売

ゴム系両面テープ VR-5300H

ゴム系両面テープ VR-5300H - 日東電工

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。

用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.1長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944636VR-5300H-20382-565620244
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
25944645VR-5300H-50382-565450611
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする