曜日別特売

ゴム系両面テープ VR-5000T

ゴム系両面テープ VR-5000T - 日東電工
(1件のレビュー)

特殊ゴム系粘着剤を使用しており、ポリエチレン、ポリプロピレンに対して強靭な接着性を示します。
耐反発性(曲面接着性)に優れます。
粗面接着性に優れます。

用途
金属板、プラスチック板、ゴム板、発泡体などの一般接着用。
家電・OA機器などの電気機器部材固定に。
厚さ(mm)0.3長さ(m)50粘着剤特殊ゴム系粘着力(N/10mm)25RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25944654VR-5000T-20382-567220432
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25944670VR-5000T-50382-5670501079
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25944654
2025-04-26
用途: プラ貼り付け
株式会社東京自働機械製作所製造業

値段が安いともっと評価が高くなる
でも、ニットーさんは好きな会社であるので安くしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする