日東電工
低VOC両面テープ EW-514D
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
低臭、低VOC。
粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途
自動車内装材の固定。
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。
住宅建材の固定。
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.28
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944679
EW-514D-10
383-9647
10
183
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944688
EW-514D-15
383-9645
15
275
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944697
EW-514D-20
383-9642
20
367
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944706
EW-514D-25
383-9643
25
458
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944715
EW-514D-30
383-9644
30
550
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944724
EW-514D-40
383-9649
40
733
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944740
EW-514D-50
383-9646
50
916
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください