日東電工
低VOC両面テープ EW-514DB
無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。
低臭、低VOC。
粗面接着性、凹凸追従性に優れます。
用途
自動車内装材の固定。
粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。
住宅建材の固定。
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.28
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944749
EW-514DB-10
383-9655
10
183
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
25944758
EW-514DB-15
383-9652
15
275
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944767
EW-514DB-20
383-9651
20
367
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944776
EW-514DB-25
383-9650
25
458
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944785
EW-514DB-30
383-9654
30
550
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944794
EW-514DB-40
383-9653
40
733
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25944810
EW-514DB-50
383-9657
50
916
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください