日本ニューマチック工業
ダイグラインダ レバータイプ 後方排気型 11998
小型、軽量タイプで高速回転での作業が可能です。
用途
スポット溶接の修正やバリ取りに。
トラスコ品番
387-1943
全長(mm)
178
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
38000
チャック内径(Φmm)
6
空気消費量(m
3
/min)
0.25
排気口
後方
ホース取付口
Rc1/4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25944855
RG-16BK 11998
¥
46,200
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください